Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Przenośna piła taśmowa PBS 120 - AUTOMATIC PBS 120 - AUTOMATIC
Przenośna piła taśmowa do metalu z funkcją z automatycznego opuszczania ramy tnącej. Idealnie nadaje się do zastosowania na budowach.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Prosta i bezpieczna
Dokładne cięcia można łatwo uzyskać dzięki automatycznemu opuszczaniu ramy tnącej z możliwością ustawienia 4 prędkości opuszczania, co stale zapewnia odpowiednią siłę nacisku, zapobiegając odchyłkom taśmy tnącej.
Szybki proces piłowania
O 60% szybsze piłowanie dzięki odwrotnemu kierunkowi obrotów taśmy tnącej w porównaniu prawoobrotowymi piłami taśmowymi.
Przenośna konstrukcja
Ergonomiczny uchwyt oraz lekka i kompaktowa konstrukcja pozwalają na łatwe przenoszenie narzędzia
Stała prędkość cięcia z możliwością regulacji
Wydajny silnik o mocy 1300 W z układem elektronicznym utrzymującym stałe parametry zapewnia optymalną prędkość cięcia dostosowaną do obrabianego przedmiotu, którą można regulować w zależności od wielkości i odporności termicznej materiału.
Szybkie ustawienie standardowych połączeń kątowych
Blokada ustawienia kątów 0°, 45°, 60°
Przyjazna dla środowiska i użytkownika
Cięcie na sucho
Do cięcia stali, aluminium, miedzi, mosiądzu, żeliwa, tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej.
To urządzenie zostało zaprojektowane i przystosowane do cięcia na sucho. Użycie chłodziwa może skutkować uszkodzeniem urządzenia. Należy zadbać o prawidłowe zamontowanie taśmy tnącej. W przeciwnym razie dokładność cięcia piły będzie mniejsza. Do pierwszych dwóch lub trzech cięć należy użyć przedmiotu z twardego materiału o średnicy ok. 40–50 mm. Pierwsze cięcia należy wykonywać przy małym nacisku. Stopniowo zwiększać nacisk. Piła taśmowa PBS 120-AUTOMATIC jest przeznaczona do pracy prawoobrotowej. Podczas montowania taśmy tnącej należy się upewnić, że zęby znajdują się we właściwym położeniu.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!