Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Przenośny parawan spawalniczy
Przenośny parawan spawalniczy - 1
Przenośny parawan spawalniczy - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Przenośny parawan spawalniczy

Połączenie niezwykle wytrzymałej ramy opartej na profilach kwadratowych (30 x 30 mm) z zasłoną do prac spawalniczych pozwala wykonywać spawanie łukowe zgodnie z wymogami normy EN 1598.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Półprzezroczysta pomarańczowa zasłona do prac spawalniczych



Czynnik ryzyka < 1



Współczynnik odkształcenia: 230–400 nm < 10%



Wymiary:


  • Ścianka: Szer. x wys.: 200 x 190 cm

  • Zasłona: Szer. x wys.: 205 x 180 cm
Uwaga

Zgodnie z artykułem 5 VBG (ubezpieczyciela oferującego ustawowe ubezpieczenia od wypadków i zajmującego się przeciwdziałaniem wypadkom od strony administracyjnej) przepis nr 15 regulacji mających na celu przeciwdziałanie wypadkom mówi, że stanowiska robocze do spawania łukowego muszą być zorganizowane w taki sposób, aby osoby postronne były chronione przed szkodliwym wpływem promieniowania optycznego na skórę i oczy.

Zgodnie z normą EN 1598