Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Przyrząd do pomiaru grubości powłok Combi
Przyrząd do pomiaru grubości powłok Combi - 1
Przyrząd do pomiaru grubości powłok Combi - 2
Przyrząd do pomiaru grubości powłok Combi - 3
Przyrząd do pomiaru grubości powłok Combi - 4
Przyrząd do pomiaru grubości powłok Combi - 5
Przyrząd do pomiaru grubości powłok Combi - 6

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Przyrząd do pomiaru grubości powłok Combi

Całkowicie elektroniczny przyrząd do pomiaru grubości powłok (np. grubości lakieru, podkładu antykorozyjnego)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10

Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu

  • Obsługa jedną ręką za pomocą przycisku wielofunkcyjnego

  • Automatyczne przełączanie materiału podłoża

Niezawodne, szybkie pomiary bez kalibracji


  • Możliwa jest również ręczna zmiana podłoża przez użytkownika

  • Wysoka dokładność pomiaru w całym zakresie pomiarowym

  • Szeroki zakres zastosowań dzięki podwójnej sondzie (stal, żelazo i metale nieżelazne, takie jak aluminium, cynk, miedź i mosiądz)

  • Kompaktowa budowa z wbudowanym czujnikiem

  • Długotrwałe użytkowanie z delikatnym pomiarem dzięki polerowanym rubinowym głowicom pomiarowym

  • Innowacyjna technologia: Czujniki Halla i technologia prądów wirowych

  • Sygnał akustyczny na początku pomiaru

  • Automatyczne włączanie/wyłączanie

  • Graficzny wyświetlacz LCD z podświetleniem wskazuje zmierzoną wartość, stan baterii, jednostkę miary i tryb pracy

  • Wyświetlanie pomiaru ok. 15 sekund


Zakres pomiarowy (FE/N Fe)


0–3000 μm (przełączanie μm/mm)



Czas trwania pomiaru


Pojedynczy pomiar: 600 ms



Wyświetlacz wartości pomiarowych


Od 0,0 do 999 w µm, od 1000 µm w mm



Najmniejsza powierzchnia pomiarowa


10 x 10 mm



Najmniejszy promień krzywizny


  • Wypukły: 5 mm

  • Wklęsły: 25 mm


Minimalna grubość materiału bazowego


  • Fe: 0,2 mm

  • N Fe: 0,05 mm
Uwaga

Pomiary tworzyw sztucznych nie są możliwe