Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nasadka do wkrętarki z magazynkiem TBS-M
Niezbędna dla wszystkich monterów płyt gipsowo-kartonowych i wszędzie tam, gdzie liczy się szybkie wykonywanie szeregowych połączeń śrubowych. Z dopasowanymi adapterami i końcówkami do wkrętarki do suchej zabudowy S 50 TB, bezprzewodowej wkrętarki do suchej zabudowy TBS 12-A i TBS 18-A.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Regulacja ogranicznika głębokości bez użycia narzędzi
Szybka i beznarzędziowa regulacja ogranicznika głębokości poprzez naciśnięcie śruby blokującej.
Oszczędność czasu dzięki seryjnym połączeniom śrubowym
Nadaje się do wkrętów na taśmie
Wysoka elastyczność pracy
Do wkrętów od 3,5 x 25 mm do 4,2 x 55 mm
Bardzo poręczna i lekka
Nie wymaga się większego wysiłku, nawet podczas dłuższych okresów pracy.
Można umieścić w walizkach systemu wkrętaków do płyt kartonowo-gipsowych
Nasadka do wkrętarki z magazynkiem jest dostarczana w małym, poręcznym pudełku kartonowym wraz z adapterami i bitami.
W przypadku używania z wkrętakiem do płyt kartonowo-gipsowych TBS 12-A należy wcześniej wymontować uchwyt bitów.
Mocowania do suchej zabudowy, układania podłóg, zmian konstrukcji, wykładzin podłogowych, paneli cementowych i ogrodzeń
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!