Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Płyn hamulcowy DOT 4, niska lepkość
Do hydraulicznych układów hamulcowych. Do pojazdów VW/Audi. BMW i Opel.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Spełnia i przekracza wymogi: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 i DOT 4
Płyny hamulcowe mogą być mieszane z wszystkimi produktami dostępnymi w handlu spełniającymi wymogi testowe: FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 lub ISO 4925.
Na bazie eterów glikolowych
- Doskonałe zabezpieczenie przed korozją metali żelaznych i nieżelaznych
- Duża stabilność termiczna
- Dobra zgodność materiałowa z gumą
Doskonałe właściwości smarujące
Można stosować w przekładniach z hydraulicznymi układami sterowania sprzęgłem.
Do nowoczesnych układów hamulcowych (np. ESP)
Parametry dostosowane do wymagań technicznych producentów pojazdów.
Gwarantuje bezawaryjne działanie układu ESP, nawet w niskich temperaturach otoczenia
Zwiększone bezpieczeństwo jazdy.
Płyn hamulcowy jest higroskopijny.
Wymieniać płyny hamulcowe zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu. W żadnym wypadku nie mieszać z olejami do przekładni automatycznych (ATF) ani z olejami mineralnymi. Unikać zetknięcia z powierzchniami malowanymi, ponieważ płyny hamulcowe rozpuszczają farby.
Kran może być używany tylko do dozowania płynu hamulcowego. Po użyciu (i podczas przechowywania) kanister musi być zawsze szczelnie zamknięty przy pomocy oryginalnego zamknięcia. Zawory i nakładki zamykające nie zapewniają ochrony płynu hamulcowego przed wilgocią. Poinformować klientów o prawidłowej procedurze przechowywania. Przestrzegać informacji dotyczących podanych przez producenta pojazdu.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
- Do pojazdów VW/Audi z ESP. Zgodność z normą VW 50114
- Do pojazdów BMW z DSC bez układu wstępnego sprężania
- Do różnych pojazdów Opel
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!