Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Płyty perforowane
Płyty perforowane - 1
Płyty perforowane - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Płyty perforowane

Do połączeń elementów drewnianych z belkami drewnianymi, które są narażone na działanie sił wyciągających i ściskających, np. łączniki ram drewnianych, belki wiatrowe, połączenia szczebli

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 12

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10

Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu

  • Wytrzymałość na zużycie Rm ≥ 295 N/mm²

  • Wydłużenie przy zerwaniu A80 ≥ 22%

  • Blacha ocynkowana ogniowo po obu stronach (DX51D + Z275 (ok. 20 µm)) zgodna z normą EN 10346:2009, grubość 2 mm

  • Do klas zastosowania 1 i 2 zgodnie z normą EN 1995:2013
Uwaga

W przypadku każdego połączenia należy użyć 2 blach perforowanych i elementów drewnianych o takiej samej szerokości.



Należy uwzględnić odpowiedni naddatek w zakresie mimośrodowości w przypadku połączeń jednostronnych.



Należy przestrzegać prześwitu między krawędziami gwoździ, który jest zgodny z normą EC5.



Gwoździe należy rozmieścić symetrycznie względem osi siły oddziałującej centralnie.



Dostępne dokumenty robocze:


Tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/holzverbinder.

Oznaczenie CE zgodne z normą EN 14545 2009-02