Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Gumowe pióro REFILLS
Do samochodowych konwencjonalnych wycieraczek przedniej szyby
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- System zatrzaskowy nowej generacji
- Jakość wycierania i trwałość praktycznie takie same jak oryginalnych wycieraczek
- Wysoka odporność na ciepło i kwasy
- Przyjazne dla środowiska
- Opakowania przemysłowe z otworem typu europejskiego
- Instrukcje montażu i odpowiedni szablon w zestawie
- Optymalnym dodatek do każdego asortymentu wycieraczek
- Szybki i łatwy montaż
- Prawie do wszystkich nowych pojazdów
- Znaczna oszczędność czasu
- Bez potrzeby wyszukiwania i dopasowywania „egzotycznych” wycieraczek
- Małe wymagania magazynowania
- Bez niesprzedawalnych pozycji
Nadmiar pióra odciąć po wprowadzeniu go do szkieletu wycieraczki pozostawiając ok. 1,5 cm od zacisku. Nigdy nie zaciskać ponownie uchwytów ramion, gdyż zapobiega to poruszaniu się gumowego profilu w prowadnicy, a zatem wpływa negatywnie na prawidłową pracę wycieraczki.
Nadaje się do wszystkich marek wycieraczek szyb – przednich lub tylnych
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!