Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Skrobak z zestawem wymiennych ostrzy RW EDITION 52 szt.
Innowacyjny zestaw skrobaków z ostrzami stalowymi i ostrzami z tworzywa sztucznego o uniwersalnym zastosowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Elastyczny i skuteczny
- Zestaw zgarniaków może być używany do różnych powierzchni i zastosowań, w tym do usuwania naklejek, osadów, powłok i zanieczyszczeń
Ergonomiczny i bezpieczny
- Zgarniak posiada ergonomiczny uchwyt dwuskładnikowy, dzięki czemu jest wygodny w użyciu
- Szybkozłączny system zaciskowy łatwo i bezpiecznie utrzymuje ostrza
Zwiększona wydajność
- Poprzez zastosowanie odpowiedniego ostrza do danego zastosowania
- Standardowe ostrze zgarniaka do zastosowań konwencjonalnych i uniwersalnych
- Czarne, niezwykle ostre ostrze z zaokrąglonymi krawędziami zapobiegającymi zarysowaniom
- Ostrze zgarniaka wykonane z tworzywa sztucznego idealnie nadaje się do obróbki delikatnych powierzchni
- Ostrze HEAVY-DUTY z dwiema krawędziami tnącymi 60° o bardzo dużej sile nacisku do twardych i wytrzymałych powłok
- 4 ostrza HEAVY-DUTY 90° do usuwania kruchych materiałów i wygładzania powierzchni
System ORSY®
- Kompaktowe wymiary w modułowej siatce Würth 4.2.1 do idealnego przechowywania z innymi produktami ORSY, np. w walizce systemowej Würth lub w szufladach wózka warsztatowego
Obrócenie ostrza po użyciu chowa krawędź ostrza w uchwycie
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!