Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Regał na kasety systemowe ORSY 4.4.1
Regał na kasety systemowe ORSY 4.4.1 - 1
Regał na kasety systemowe ORSY 4.4.1 - 2
Regał na kasety systemowe ORSY 4.4.1 - 3
Regał na kasety systemowe ORSY 4.4.1 - 4
Regał na kasety systemowe ORSY 4.4.1 - 5
Regał na kasety systemowe ORSY 4.4.1 - 6
Regał na kasety systemowe ORSY 4.4.1 - 7
Regał na kasety systemowe ORSY 4.4.1 - 8

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Regał na kasety systemowe ORSY 4.4.1

System przechowywania składający się z układanych w stos modułów na 5 kasety systemowe ORSY, które można połączyć za pomocą śrub

  • Szerokość x głębokość x wysokość: 455 x 290 x 490 mm
  • Ilość szuflad: 5 szt
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
Nr art. Szerokość x głębokość x wysokość Ilość szuflad Ilość OP
Cena/OP
5581040000
455 x 290 x 490 mm 5 szt
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
  • Teleskopowe przedłużenia montowane na łożyskach kulkowych

  • Nośność na półkę: 20 kg

  • Panele boczne i panel tylny z perforacją kwadratową na akcesoria z gamy paneli perforowanych

  • Pokrętła

  • Centralny zamek z dwoma kluczami

  • Kolor: czarny grafitowy (RAL 9011)

  • Materiał: Blacha stalowa

  • Powłoka proszkowa
Uwaga

Kasety systemowe należy zamawiać osobno