Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl

Rękawica ochronna powlekana zanurzeniowo na całej powierzchni, powłoka winylowa na wyściółce z dżerseju bawełnianego

  • Rozmiar: 10
  • Materiał: Polichlorek winylu – PCW
  • Wykończenie wewnątrz: Wyściółka z bawełnianego dżerseju
  • Normy: EN 374, EN 388, EN 420
  • Kategoria: 3
  • Długość: 350 mm
  • Grubość materiału: 1,80 mm
  • Tolerancja, grubość materiału (+/-): 0,03 mm
  • Kolor: Zielony
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
Nr art. Rozmiar Materiał Wykończenie wewnątrz Normy Ilość OP
Cena/OP
0899430
10 Polichlorek winylu – PCW Wyściółka z bawełnianego dżerseju EN 374, EN 388, EN 420
12 szt.
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
  • Znakomity chwyt na mokro i sucho dzięki bardzo drobnej strukturze na powierzchni dłoni

  • Wodoszczelność 100%

  • Wyściółka dżersejowa chroniąca przed zimnem i gorącem