Rura falista solarna ze stali nierdzewnej
Rura falista solarna ze stali nierdzewnej - 1
Rura falista solarna ze stali nierdzewnej - 2
Rura falista solarna ze stali nierdzewnej - 3
Rura falista solarna ze stali nierdzewnej - 4

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Rura falista solarna ze stali nierdzewnej

Wstępnie izolowana włókniną solarną Flexen®, z kablem czujnika

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 14
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
  • Odporność na temperaturę do +220°C

  • Produkt dla branży budowlanej klasy B1 = trudnopalny

  • Utrata ciepła odpowiada dwóm osobno instalowanym rurociągom, które są w 100% izolowane EnEV

  • Elastyczną izolację można dopasować również do trudnych warunków montażowych

  • Możliwość ręcznego wyginania, przy czym pozostaje ona wytrzymała i odporna na zginanie

  • Łatwe i pewne wykonanie połączenia za pomocą połączenia śrubowego wtykowego lub urządzenia formującego

  • Na jednym końcu wyposażona w nakrętkę łączącą

  • Powłoka zewnętrzna odporna na rozrywanie i promieniowanie UV

  • W rolkach (do 40 m). Możliwość skracania do wymaganych długości, mniejsza ilość odpadów