Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
SMP szczeliwo klejowe
Uniwersalne elastyczne szczeliwo klejowe na bazie SMP
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Uniwersalne zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- Doskonała, długotrwała przyczepność do praktycznie wszystkich powierzchni
- Dobra odporność na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne
- Nie powoduje korozji metali
- Nadaje się do klejenia i uszczelniania w przetwórstwie spożywczym (ISEGA)
Długi czas tworzenia powłoki
- Idealny również do dużych powierzchni
- Możliwość przesunięcia łączonych części
- Umożliwia klejenie lub uszczelnianie złożonych elementów
Wysoka elastyczność
- Może być używany do łączenia różnych materiałów oraz materiałów tego samego typu
- Pochłania drgania akustyczne i mechaniczne
Możliwość szlifowania i malowania
- Po utwardzeniu klej można malować większością standardowych farb i lakierów
- Możliwość szlifowania po całkowitym utwardzeniu
Nie zawiera rozpuszczalników ani silikonu
ISEGA:
Można używać w miejscach przetwarzania i przechowywania żywności, np. do wiązania powierzchni podłogi i ścian w firmach przetwórstwa spożywczego. Certyfikat dopuszczenia nr: 42221 U16
- Po całkowitym wyschnięciu kleju można go doskonale pokrywać lakierami wodnymi i dwuskładnikowymi. Zalecamy wcześniejsze przeprowadzenie testu zgodności. Jeśli klej ma być zamalowany, należy go najpierw zszorstkować papierem ściernym.
- Nie nadaje się do kamienia naturalnego ani do luster
- Nie nadaje się do szczelin dylatacyjnych i fug szklanych
SMP szczeliwo klejowe | SMP UNIWERSALNY 0893237100 0893237101 0893237102 | SMP SPRINT 0893237120 0893237121 0893237122 | SMP XTREME 0893237130 | SMP HIGH TACK 0893237140 | SMP CLEAR 0893237152 | SMP METALLIC 0893237160 | SMP 2-komponentowy 0893237170 | |
Miedź | Z | Z | Z2 | Z | Z | Z | Z2 | |
Mosiądz | Z | Z | Z2 | Z | Z | Z | Z2 | |
Stal/żelazo | Z | Z | Z2 | Z | Z | Z | Z2 | |
Cynk | Z | Z | Z2 | Z | Z | Z | Z2 | |
Tworzywo sztuczne | ABS | Z | Z | Z1 | Z | - | Z | Z1 |
TWS | Z | Z | Z2 | Z | - | Z | Z2 | |
Guma | - | - | Z1 | - | - | - | Z1 | |
Pianki sztywne | - | - | Z | - | - | - | Z | |
Neopren | - | - | Z1 | - | Z | - | Z1 | |
PE/PP | - | - | - | - | - | - | - | |
PMMA | - | Z | Z1 | - | Z | - | Z1 | |
Poliamid | - | Z | Z2 | - | - | - | Z2 | |
Poliwęglan | - | Z | Z1 | - | Z | - | Z1 | |
Polistyren | - | Z | Z1 | - | Z | - | Z1 | |
PTFE | - | - | - | - | - | - | - | |
PU | Z | - | Z | Z | Z | - | Z | |
PVC | Z | Z1 | Z1 | Z | Z | - | Z1 | |
Silikon | - | - | - | - | - | - | - | |
Styropian | - | Z | Z | - | Z | - | Z | |
Powierzchnie malowane | Powierzchnie malowane | - | Z | Z | - | - | - | Z |
Drewno i materiały drewniane | Panele dekoracyjne | Z | Z | - | Z | - | - | - |
Drewno (MDF, płyta wiórowa) | Z | Z | Z | Z | Z | - | Z | |
Korek | - | Z | Z | Z | Z | - | Z | |
Panele laminowane | Z | Z | Z2 | Z | Z | - | Z2 | |
Kamień i materiały budowlane | Beton | Z | Z | Z1 | Z | Z | Z | Z1 |
Powierzchnie bitumiczne | - | - | - | - | - | - | - | |
Gazobeton, gips, płyty gipsowo-kartonowe | Z | Z | Z1 | Z | Z | Z | Z1 | |
HPL | Z | Z | Z2 | Z | Z | - | Z2 | |
Kamień sztuczny | Z | Z | Z2 | Z | - | Z | Z2 | |
Kamień naturalny | - | Z | Z | - | - | - | Z | |
Kamień | Z | Z | - | Z | - | Z | - | |
Płyty pilśniowe cementowe | Z | Z | Z1 | Z | Z | - | Z1 | |
Inne | Emalia | Z | Z | Z2 | Z | Z | Z | Z2 |
Szkło | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |
Włókno szklane | - | Z | Z | - | Z | - | Z | |
Lustro | - | - | Z2 | Z | Z | - | - | |
Porcelana, ceramika, płytki | Z | Z | Z2 | Z | Z | Z | Z2 | |
Papier | - | - | Z | - | Z | - | Z | |
Tektura | - | - | Z | - | Z | - | Z | |
Siatka | - | - | - | - | Z | - | - | |
Skóra | - | - | Z | - | Z | - | Z | |
Metal | aluminium | Z | Z | Z2 | Z | Z | Z | Z2 |
Ołów | Z | Z | Z2 | Z | Z | Z | Z2 | |
stal nierdzewna | Z | Z | Z2 | Z | Z | Z | Z2 | |
1. Zagruntować Adhesion Plus P/W/S (nr art 0890 100 62) 2. Wstępnie obrobić środkiem czyszczącym typu 60 (nr art. 0892 130 030, 0892 130 031) 3. Wstępnie obrobić środkiem czyszczącym typu 20 (nr art. 0892 100 11) |
ISEGA:
Można używać w miejscach przetwarzania i przechowywania żywności, np. do wiązania powierzchni podłogi i ścian w firmach przetwórstwa spożywczego. Certyfikat dopuszczenia nr: 42221 U16
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Klej i szczeliwo do pojazdów, nadwozi, przyczep kempingowych i kontenerów, systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, budownictwa, różnych dziedzin przemysłu, budowy dróg i mostów oraz dla przemysłu metalowego, konstrukcyjnego, spożywczego, farmaceutycznego, papierniczego itp.
Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. W przypadku przygotowywania powierzchni należy zapoznać się z tabelą optymalizacji zawartą w arkuszu danych technicznych.
Odciąć nakrywkę gwintu, przykręcić dyszę i przyciąć do wymaganej szerokości. Nałożyć klej za pomocą odpowiedniego pistoletu do aplikacji. Nałożyć klej w pionowych pasmach w odległości od 10 do 20 cm.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!