Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Spoiler samochodowej wycieraczki przedniej szyby
Z zamontowanym fabrycznie multiadapterem
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zamykane pojedyncze opakowanie
- Możliwość dopasowania długości
- Niskie koszty przechowywania i minimalne zapotrzebowanie na miejsce
Ulepszona aerodynamika
Możliwe wyższe prędkości jazdy w porównaniu ze standardowymi wycieraczkami przedniej szyby
Wytrzymały system metalowych prętów
- Poszczególne połączenia z nitami ze stali szlachetnej
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne
- Połączenia sworzniowe ze stali szlachetnej w obudowie z tworzywa sztucznego
- Cicha praca wycieraczki na przedniej szybie
Możliwość wymiany (wymienne pióro wycieraczki)
- Optymalne koszty przechowywania
- Ochrona zasobów (środowiska naturalnego)
Zakres dostawy:
1 wycieraczka przedniej szyby z zabezpieczeniem krawędzi profilu oraz zamontowanym fabrycznie multiadapterem i adapterem do haka typu U 9 x 3, do wielu pojazdów
Należy upewnić się, że przednia szyba nie jest pokryta olejem, woskiem, substancjami smolistymi i innymi zabrudzeniami, ponieważ mogłoby to negatywnie wpłynąć na żywotność wycieraczki.
Podczas każdego montażu należy zabezpieczyć przednią szybę materiałem ochronnym.
Dla starszych samochodów z montażami hakowymi (9 x 4 mm i 9 x 3 mm) i nowych pojazdów z hakowymi ramionami wycieraczek (zazwyczaj małe samochody)
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!