Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Ścisk skręcany stalowy z uchwytem w kształcie litery T
Ścisk skręcany stalowy z uchwytem w kształcie litery T - 1
Ścisk skręcany stalowy z uchwytem w kształcie litery T - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Ścisk skręcany stalowy z uchwytem w kształcie litery T

Prosty i poręczny ścisk do zaciskania z wyczuciem.

  • Szerokość profilu: 30 mm
  • Grubość profilu: 15 mm

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 7

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Maks. rozpiętość zacisku Wysięg Szerokość profilu Grubość profilu Ilość OP
Cena/OP
0714675100
1000 mm 120 mm 30 mm 15 mm
0714675150
1500 mm 120 mm 30 mm 15 mm
0714675125
1250 mm 120 mm 30 mm 15 mm
071467530
300 mm 140 mm 30 mm 15 mm
071467525
250 mm 120 mm 30 mm 15 mm
071467580
800 mm 120 mm 30 mm 15 mm
071467550
500 mm 120 mm 30 mm 15 mm
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
Wytrzymała konstrukcja ze wzmocnionym ramieniem stałym i przesuwnym


Do dużych obciążeń z zapewnieniem maksymalnego bezpieczeństwa.



Ruchoma specjalna płytka dociskowa, obracana pod kątem 35°


Łatwe dopasowanie do ściskanego materiału.



Wrzeciono z hartowanym trapezowym gwintem tocznym umocnionym przez zgniot


Uchwyt w kształcie litery T do bardzo wymagających zastosowań.