Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Ścisk skręcany ze stali litej z uchwytem drewnianym
Ścisk skręcany ze stali litej z uchwytem drewnianym - 1
Ścisk skręcany ze stali litej z uchwytem drewnianym - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Ścisk skręcany ze stali litej z uchwytem drewnianym

Łatwe w użyciu i poręczne narzędzie zaciskowe do elastycznego i delikatnego ściskania.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 7

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Maks. rozpiętość zacisku Wysięg Szerokość profilu Grubość profilu Ilość OP
Cena/OP
071467416
160 mm 80 mm 16 mm 7,5 mm
071467425
250 mm 120 mm 22 mm 10,5 mm
071467420
200 mm 100 mm 19,5 mm 9,5 mm
071467430
300 mm 140 mm 25 mm 12 mm
071467440
400 mm 120 mm 25 mm 12 mm
071467450
500 mm 120 mm 25 mm 12 mm
071467460
600 mm 120 mm 25 mm 12 mm
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
Stabilność wymiarowa i odporność na odkształcenia, nawet pod dużym obciążeniem


Jednoczęściowe ramię stałe i przesuwne poddane obróbce cieplnej, hartowane i ocynkowane



Optymalne dostosowanie i lepsze zabezpieczenie przed korozją


Ramię ruchome dociskowe, ocynkowane



Niezwykła odporność na zużycie i wygoda użytkowania


Hartowane na zimno i wypolerowane wrzeciono z gwintem trapezowym



Optymalne przenoszenie siły


Poręczny drewniany uchwyt, nitowany bez zadziorów