Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Smar o wysokiej przyczepności HHS® 200 PLUS
Wysokowydajny smar do wyjątkowo dużych obciążeń
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Uniwersalny, wysokowydajny smar syntetyczny z dodatkiem azotku boru zapewniającego znakomite właściwości smarne
Doskonała odporność na ciśnienie i nacisk
Doskonała odporność na ciśnienie i nacisk przy wyjątkowo dużych obciążeniach oraz bardzo dobre smarowanie.
Długotrwałe działanie
Bardzo duża skuteczność uszczelniania w celu zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi, a w związku z tym niezrównana długotrwała ochrona przed korozją i możliwość wydłużenia okresów między smarowaniem.
Niezawodna ochrona przed zużyciem
Azotek boru umożliwia stosowanie w szerokim zakresie temperatur i zapewnia trwały efekt smarowania. W przypadku rozkładu oleju smarowego w wyższych temperaturach (powyżej 180°C) azotek boru przejmuje smarowanie w temperaturze do 1000°C (smarowanie suche).
Nie zawiera mikroplastików
Nie zawiera silikonu, żywicy, kwasu ani n-heksanu
Preparat smarny nie jest szkodliwy dla zdrowia, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań w przemyśle przetwórstwa spożywczego.
Instrukcje dotyczące zastosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed każdym użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i doskonalenia naszych produktów.
Do profesjonalnego smarowania elementów poddawanych wyjątkowo wysokiemu ciśnieniu albo naciskowi i/lub narażonych na czynniki atmosferyczne oraz kontakt z wodą, takich jak odsłonięte koła zębate i łańcuchy, nawet w zastosowaniach zewnętrznych.
Przed użyciem silnie wstrząsnąć puszką. Dokładnie wstępnie oczyścić części do nasmarowania. Następnie rozpylić na oczyszczoną powierzchnię.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!