Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Smar o wysokiej przyczepności HHS® 2000 PLUS
Mocno przyczepny, odporny na wysoki nacisk olej smarowy
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Uniwersalny syntetyczny smar o wysokiej przyczepności, wysokowydajny, o znakomitych właściwościach smarowania dzięki dodatkowi azotku boru
Bardzo dobra przyczepność i odporność na nacisk
Bardzo dobra przyczepność natychmiast po rozpyleniu, zapobiega tworzeniu się kropli i gromadzeniu się zanieczyszczeń, a jednocześnie cechuje się wyjątkowo dobrą odpornością na nacisk.
Niezawodna ochrona przed zużyciem
Azotek boru zapewnia stosowanie w szerokim zakresie temperatur i trwały efekt smarowania. W przypadku rozkładu oleju smarowego w wyższych temperaturach (powyżej 180°C), azotek boru przejmuje smarowanie w temperaturze do 1000°C (smarowanie suche).
Nie zawiera mikroplastików
Nie zawiera silikonów, żywic i kwasów, nie zawiera n-heksanu
Preparat smarny nie jest szkodliwy dla zdrowia, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań w przemyśle spożywczym.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do zastosowań profesjonalnych, doskonale sprawdza się w mocno obciążonych punktach smarowania, przy dużych siłach odśrodkowych jak również w przypadku aplikacji nad głową, jak np. na cięgnach Bowdena, śrubach, przegubach, zawiasach, szynach wiodących, kołach zębatych, zębatkach lub otwartych przekładniach.
Wstrząsnąć dobrze puszkę przed użyciem. Dokładnie wstępnie oczyścić części, które mają być poddane smarowaniu. Następnie rozpylić na oczyszczoną powierzchnię.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!