Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wysokowydajny smar stały w paście

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wysokowydajny smar stały w paście

Wysokowydajny smar stały w paście do montażu i smarowania podczas docierania

  • Olej bazowy: Olej mineralny
  • Smar stały: Talk
  • Zawartość smaru stałego: 15 %
  • Kolor: Biały
  • Gęstość: 1,2 g/cm³
  • Temperatura aplikacji min.: -30 °C
  • Temperatura aplikacji maks.: 250 °C
  • Krótkotrwała odporność temperaturowa maks.: 650 °C
  • Penetracja po ugniataniu: 320mm/10
  • Penetracja po ugniataniu - warunki: zgodnie z DIN ISO 2137
  • Klasa NLGI: 1-2
  • Klasa NLGI – warunki: zgodnie z DIN 51818
  • Maks. współczynnik tarcia: 0.08 µ
  • Siła zespolenia VKA: 500 kN
  • Siła zespolenia VKA – warunki: Spełnia wymagania DIN 51350-4, badanie VKA (Instytut badań silników spalinowych)
  • Nie zawiera silikonu: Tak
  • Nie zawiera kwasu: Tak
  • Nie zawiera żywicy: Tak
  • Nie zawiera AOX: Tak
  • Odporność na: Woda
  • Zgodność materiałowa: Tak
  • Spis treści: 100 ml
  • Pojemnik: Tuba
  • Przechowywanie od daty produkcji: 24 Miesiące
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
Nr art. Olej bazowy Smar stały Zawartość smaru stałego Kolor Ilość OP
Cena/OP
08931041
Olej mineralny Talk 15 % Biały
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
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.