Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Smarownica akumulatorowa FP 12-A
Wytrzymała i poręczna smarownica akumulatorowa do obsługi punktów smarowania.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wysokie ciśnienie robocze
Umożliwia aplikację wszystkich standardowych smarów.
Ergonomiczna konstrukcja
Elektronarzędzie doskonale pasuje do dłoni i pozwala na wygodną i bezwysiłkową pracę.
Akumulator litowo-jonowy
Długi czas pracy bez ładowania akumulatora. Poręczny wskaźnik poziomu naładowania akumulatora informuje o pozostałym czasie pracy.
Wiele zastosowań
Możliwość aplikacji smaru z kartuszy, woreczków i innych pojemników.
Solidna konstrukcja elektronarzędzia
Odporność na uszkodzenia powodowane przez zanieczyszczenia zapewnia długą żywotność.
Szyjka wlewu wymagana do napełniania przy użyciu elementu do napełniania nr 098602.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na szeroką gamę zastosowań, wiele sposobów przechowywania oraz różne warunki pracy nie możemy zagwarantować wyników użycia w przypadku danego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa rozmyślnie. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!