Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Smarownica akumulatorowa FP 12-A
Smarownica akumulatorowa FP 12-A - 1
Smarownica akumulatorowa FP 12-A - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Smarownica akumulatorowa FP 12-A

Wytrzymała i poręczna smarownica akumulatorowa do obsługi punktów smarowania.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1

Ceny dostępne po zalogowaniu
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
Wysokie ciśnienie robocze


Umożliwia aplikację wszystkich standardowych smarów.



Ergonomiczna konstrukcja


Elektronarzędzie doskonale pasuje do dłoni i pozwala na wygodną i bezwysiłkową pracę.



Akumulator litowo-jonowy


Długi czas pracy bez ładowania akumulatora. Poręczny wskaźnik poziomu naładowania akumulatora informuje o pozostałym czasie pracy.



Wiele zastosowań


Możliwość aplikacji smaru z kartuszy, woreczków i innych pojemników.



Solidna konstrukcja elektronarzędzia


Odporność na uszkodzenia powodowane przez zanieczyszczenia zapewnia długą żywotność.

Uwaga

Szyjka wlewu wymagana do napełniania przy użyciu elementu do napełniania nr 098602.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na szeroką gamę zastosowań, wiele sposobów przechowywania oraz różne warunki pracy nie możemy zagwarantować wyników użycia w przypadku danego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa rozmyślnie. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.