Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Ręczna smarownica tłokowa
Na kartusze 400 g (DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) lub na 500 cm³ smaru luzem
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Ilość podawanego materiału może być dozowana do 1,5 cm³
- Ciśnienie robocze 400 bar
- Maksymalne ciśnienie powyżej 800 bar
- Siła uruchamiająca od 50 do 330 N przy ciśnieniach zasilania od 50 do 400 bar
- Spełnia wymogi normy DIN 1283 (M10x1); przetestowano zgodnie z normami TÜV/GS, BLT i DLG
- W komplecie wzmocniony kauczukowy przewód elastyczny i dysza (M10x1)
Dostarczany ze wzmocnionym kauczukowym przewodem elastycznym i dyszą (M10x1)
Na kartusze 400 g (DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) lub na 500 cm³ smaru luzem
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!