Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Smarownica tłokowa, obsługa dwoma rękami
Dwuręczna smarownica tłokowa o krótkim skoku do wkładów śrubowych 500 g, umożliwia łatwe i czyste smarowanie maszyn.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Może przetwarzać smary do klasy NLGI 2
- Innowacyjna technologia krótkiego skoku, np. z
- tłokiem pompy 10 mm o zmiennym skoku zapewnia szybkie dostarczanie smaru
- Z uchwytem węża
- Prosta, trwała konstrukcja wykorzystująca zasadę podciśnienia
- Ergonomiczny uchwyt, antypoślizgowy, bardzo dobra kontrola mocy
- Możliwa stała kontrola poziomu i rodzaju smaru
- Szybka i czysta wymiana wkładu
- Przyjazna dla środowiska, umożliwia całkowite opróżnienie wkładu
- Ponieważ komora tłoka smarownicy tłokowej nie jest napełniana za pomocą nacisku sprężyny, ale za pomocą podciśnienia wytwarzanego przez tłok, dźwigni ręcznej nie wolno gwałtownie otwierać.
- Wykonywać równomierne i szybkie cykle robocze.
- W zależności od lepkości (określonej stopniem NLGI i temperaturą), ze względu na zasadę podciśnienia, należy przestrzegać czasu pozostawania przy otwartej dźwigni ręcznej, w celu uzyskania wystarczającego napełnienia komory tłoka.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
1. Odkręcić nasadkę zabezpieczającą z wkładu. Odpowietrzyć wkład, aż zacznie wypływać smar.
2. Ręcznie dokręcić wkład przez pierścień centrujący w głowicy otwartej smarownicy tłokowej.
3. Nacisnąć tłoczek popychacza i pompować smarownicą, aż smar zacznie wypływać z końcówki. Powtórzyć proces kilka razy, zależnie od potrzeb. Gotowe do użycia,
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!