Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Spray cynkowy do karoserii
Spray cynkowy do karoserii chroni stal przed korozją poprzez ochronę katodową. Jeśli zostanie nałożony na powierzchnie metalowe przed spawaniem punktowym lub MIG, cynk stapia się i zlewa z powierzchnią stali redukując powstawanie i pełzanie rdzy.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
98–99% zawartości czystego cynku
- Odporność na ciepło do 490°C (914°F)
- Dobra przewodność elektryczna
- Specjalna żywica epoksydowa zapewnia lepszą przyczepność do metalu
- Niezawodnie przylega do wszystkich metali
- Długookresowa ochrona katodowa dla wszystkich powierzchni metalowych
Nie nakładać szpachlówki wykańczającej po nałożeniu
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!