Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Spray impregnujący Uniwersalność
Do uodpornienia na wodę, olej i zanieczyszczenie powierzchni tekstylnych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Doskonała odporność na wodę
- Wydłużony okres eksploatacji tekstyliów
- Chroni przed plamami, a także przed olejami i smarami
- Tkanina pozostaje gładka i przepuszcza powietrze
- Bardzo dobra odporność na ścieranie
- Nie wymaga obróbki temperaturowej
- Nie zawiera uporczywych składników fluorowych (nie zawiera PFOA, PFOS i APEO)
Używać tylko w dobrze przewietrzanych miejscach. Spryskiwać tylko przez kilka sekund. Przechowywać z dala od dzieci. Zawiera rozpuszczalniki. Nie używać do skór polerowanych na wysoki połysk i skór patentowych gładkich. Przed użyciem wykonać próbę zgodności materiałów w niewidocznym miejscu. Zakryć delikatne części z tworzyw sztucznych i powierzchnie pomalowane przed aplikacją. Zetrzeć nadmiar materiału z powierzchni nietekstylnych.
Uwaga! Przestrzegać poniższych zaleceń! Wdychanie może być szkodliwe dla zdrowia. Używać na otwartej przestrzeni lub w dobrze przewietrzanych pomieszczeniach. Spryskiwać tylko przez kilka sekund. Duże obszary skóry i tekstyliów spryskiwać wyłącznie na otwartej przestrzeni i dobrze wywietrzyć. Przechowywać z dala od dzieci.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Wymagane jest przeprowadzenie prób wstępnych. Podczas używania produktu należy postępować zgodnie z arkuszem danych technicznych oraz z obowiązującymi przepisami.
Wykonane z tkaniny dachy kabrioletów, markizy, parasole, namioty, plecaki, ubrania sportowe i robocze, a także różne typy skóry (z wyjątkiem skór polerowanych na wysoki połysk i skór patentowych)
1. Zapoznać się z uwagami dotyczącymi aplikacji przed zastosowaniem.
2. Tkanina musi być czysta, sucha i wolna od tłuszczu
3. Spryskać impregnatem z odległości około 15–20 cm.
4. Po obróbce wywietrzyć i pozostawić do całkowitego wyschnięcia
Przed aplikacją sprawdzić zgodność w niewidocznym miejscu. Przestrzegać zaleceń bezpieczeństwa producenta. Nie stosować w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie światła słonecznego ani na gorących powierzchniach.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!