- Zapobiega ślizganiu się, umożliwia przenoszenie pełnej mocy napędu, eliminuje piszczenie
- Eliminuje konieczność drobnych regulacji poślizgu pasa spowodowanego niską temperaturą, wilgocią lub naturalnym wydłużeniem
- Nie zawiera związków AOX
Używać tylko w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do pasów klinowych wykonanych ze skóry, gumy, włosia itp. Nieodpowiedni do pasów płaskich Użycie sprayu do pasów klinowych poprawia kontakt z kołami pasowymi i zmniejsza do minimum problemy związane z luzowaniem i tarciem. Zwiększa efektywność działania pasa klinowego.
Zamontować głowicę aerozolu i spryskać wzdłuż pasa, trzymając końcówkę aerozolu blisko wewnętrznej części pasa, lub po uruchomieniu silnika spryskiwać jeden obszar po stronie wewnętrznej przez 5 sekund.
Wyczyścić powierzchnie robocze przed zastosowaniem produktu. Używać oszczędnie i precyzyjnie – unikać nadmiernego nakładania.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!