Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Spray do powierzchni metalowych, stal nierdzewna

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Spray do powierzchni metalowych, stal nierdzewna

Odporna na korozję powłoka ze stali nierdzewnej do wszystkich podłoży metalowych. Nadaje powierzchni metalowy połysk.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10

Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu

  • Doskonała ochrona przed korozją dzięki pigmentowi ze stali nierdzewnej i inhibitorowi korozji

  • Elastyczna powłoka o wysokiej trwałości

  • Wysoka odporność na wpływy zewnętrzne

  • Bardzo dobra przyczepność do wszystkich powierzchni metalicznych

  • Podatność na zgrzewanie punktowe

  • Szybkie schnięcie
Uwaga

Optymalna temperatura obróbki wynosi +20°C. Zastosować preparat gruntujący przed obróbką masami uszczelniającymi PU i MS.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.