Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Sprężarka Compact 20 L bezolejowa
Bezolejowa, kompaktowa sprężarka tłokowa do elastycznego stosowania w instalacjach wewnętrznych i na placach budowy z wykorzystaniem urządzeń montażowych i transportowych w przypadku dużych instalacji.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zmniejszone nakłady na serwis
Bezolejowa sprężarka tłokowa
Idealna ochrona osprzętu i elementów sterujących
Wszystkie elementy są zamontowane w stabilnej, kompaktowej ramie rurowej.
Umożliwia wygodny transport na placu budowy
Wyposażona w dwa solidne ucha do podnoszenia
Wyświetla ciśnienie w zbiorniku
Dodatkowy manometr
Regulowane ciśnienie robocze
Reduktor ciśnienia z manometrem
Dobra wydajność zimnego rozruchu
Wysokiej jakości wyłącznik ciśnieniowy z zaworem nadmiarowym
Idealne rozwiązanie do zastosowań mobilnych
- Wygodny transport dzięki zmiennemu uchwytowi do ciągnięcia i przenoszenia (funkcja wózka) oraz solidnym kółkom
- Bezpieczne ustawianie dzięki gumowym nóżkom
- Opcja montażu i transportu w przypadku dużych instalacji
- Funkcja zwijania przewodu
Zabezpieczenie przed przegrzaniem w silniku
Wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem
Niezatwierdzona do stosowania w medycynie, przetwarzania środków spożywczych ani napełniania aparatu oddechowego. Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi. Urządzenie zostało przetestowane jako prototyp.
To urządzenie wytwarza sprężone powietrze do narzędzi z napędem pneumatycznym w profesjonalnych zastosowaniach.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!