Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Sprężone powietrze w sprayu

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Sprężone powietrze w sprayu

Łatwe usuwanie kurzu w trudno dostępnych miejscach

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10

Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu

Produkt niepalny!



Może być stosowany w obszarach niskiego napięcia spełniających wymagania VDE 0100 (zakres napięcia: <50 V (prąd przemienny), <120 V (prąd stały)), nawet gdy zasilanie jest włączone.



Łatwe zastosowanie


  • Zawsze gotowy do użycia, niezależnie od sprężarki, linii energetycznych lub przewodów ciśnieniowych

  • Długa rurka spray’u zapewnia precyzyjne rozpylenie


Suchy i pozbawiony oleju sprężony gaz


  • Nie pozostawia osadu

  • Dobra zgodność materiałowa


Wysokie ciśnienie i wysoka gęstość



Łatwe użytkowanie i uniwersalne nakładanie

Uwaga

Nie rozpylać do oczu, jamy ustnej ani otworów ciała. Nie rozpylać na gorące elementy.


Spełnia regulacje unijne (rozporządzenie UE nr 517/2014)

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.