Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Środek czyszczący do układów wtryskowych silników benzynowych
Specjalny środek czyszczący do układu wtryskowego
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Czyszczenie
- Usuwa żywiczne i farbopodobne osady w skali mikro na zaworach wtryskowych i na rozdzielaczu paliwa
- Zapewnia precyzyjne sterowanie zaworami wtryskowymi
- Dzięki precyzyjnemu wtryskowi zużycie paliwa jest mniejsze
- Wiąże i neutralizuje kwaśną wodę kondensacyjną
- Chroni przed korozją
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do wszystkich silników benzynowych gaźnikowych i wtryskowych, z i bez katalizatora.
Można stosować także jako środek zapobiegawczy po każdym przeglądzie.
150 ml wystarcza na 25–30 litrów, a 300 ml na 50–60 litrów paliwa.
Wlać zawartość puszki do zbiornika paliwa.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!