Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Środek czyszczący do rąk N-Special
Środek czyszczący do rąk N-Special - 1
Środek czyszczący do rąk N-Special - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Środek czyszczący do rąk N-Special

Środek do czyszczenia rąk z intensywnych zabrudzeń farbami, żywicami i klejami, zawiera naturalne środki złuszczające z mielonych pestek oliwek. W poręcznej butelce o pojemności 250 ml z zatrzaskiem.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
  • Zawiera również oleje estrowe, które rozpuszczają brud i są bardzo łagodne dla skóry

  • Środki powierzchniowo czynne i organiczne środki złuszczające z mielonych pestek oliwek są doskonale dopasowane do zastosowania produktu.

  • Skład przyjazny dla środowiska

  • Testowane dermatologicznie

  • zrównoważone pH

  • Bez mydła

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.