Środek do przepłukiwania i czyszczenia silnika

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Środek do przepłukiwania i czyszczenia silnika

Do czyszczenia wszystkich silników benzynowych i wysokoprężnych
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
Czyści wnętrze silnika i układ doprowadzania oleju


Oczyszczone silniki działają z pełną wydajnością, dopasowaną do parametrów czystego oleju.



  • Szybki i delikatny proces czyszczenia

  • Nie oddziałuje negatywnie na uszczelki

  • Optymalizuje emisję spalin

  • Zgodny z konwerterami katalitycznymi

  • Rozluźnia zablokowane pierścienie tłokowe

  • Łatwe zastosowanie

  • Puszka 400 ml wystarcza na 5 litrów oleju silnikowego. 1000 ml wystarcza na 10–15 litrów oleju
Uwaga

Nie zaleca się stosowania w motocyklach ze sprzęgłem w kąpieli olejowej ze wspólnym obwodem olejowym

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.