Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba do betonu, wkręto-śruba W-BS/A4
Idealna dla akcesoriów zewnętrznych, które muszą być ponownie zdemontowane, stal nierdzewna A4
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Niezwykle elastyczna w użyciu
Trzy głębokości kotwienia (rozmiary 6 – 14) i duża różnorodność typów
Połączenie można regulować do dwóch razy po zamontowaniu
(Rozmiary 8 – 14) na przykład w celu wyrównania poręczy lub płyt kotwiących (należy zapoznać się z instrukcją montażu w aprobacie lub dołączonej ulotce)
- Możliwość przenoszenia dużych obciążeń
- Prawie zerowe rozszerzenie umożliwia zachowanie minimalnych odstępów od krawędzi i między osiami
- Bardzo szybki i łatwy montaż
- Nie jest wymagane dokręcenie momentem montażowym
- Natychmiastowa gotowość do przenoszenia obciążeń bez czasu oczekiwania
ETA-16/0043 do mocowania jednopunktowego
Opcja 1, beton spękany i niespękany (rozmiary 6–14), kategoria odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 (rozmiary 8–14)
Ognioodporność
R30, R60, R90, R120; Raport techniczny TR020 (dołączony do aprobat)
Począwszy od rozmiaru 8 zalecamy używanie do montażu odpowiedniej zakrętarki udarowej.
Jeśli kilka kotew jest rozmieszczonych jedna za drugą w tym samym kierunku obciążenia, tylko jedna kotwa jest ustawiona na obciążenia poprzeczne.
ETA-16/0043 do mocowania jednopunktowego
Opcja 1, beton spękany i niespękany (rozmiary 6–14), kategoria odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 (rozmiary 8–14)
Ognioodporność
R30, R60, R90, R120; Raport techniczny TR020 (dołączony do aprobat)
Mocowanie jednopunktowe
Standardowy beton od C20/25 do C50/60 (beton spękany i niespękany, kategoria odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 w przypadku rozmiarów 8–14)
Idealna do mocowań, w przypadku których wymagany jest demontaż mocowanej części. Do mocowania następujących elementów
np. konstrukcje stalowe, wsporniki, belki, układy ogrodzeniowe, bariery
Może być stosowana w betonie < C20/25 i odpornym na ściskanie kamieniu naturalnym (bez aprobaty)
W-BS/A4 (stal nierdzewna A4) można używać w pomieszczeniach suchych i na zewnątrz pomieszczeń (w tym w środowiskach przemysłowych i obszarach przybrzeżnych) lub w mokrych pomieszczeniach, o ile występujące warunki nie są zbyt ekstremalne
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!