Śruba do betonu z łbem stożkowym płaskim W-BS/S
Śruba do betonu z łbem stożkowym płaskim W-BS/S - 1
Śruba do betonu z łbem stożkowym płaskim W-BS/S - 2
Śruba do betonu z łbem stożkowym płaskim W-BS/S - 3
Śruba do betonu z łbem stożkowym płaskim W-BS/S - 4
Śruba do betonu z łbem stożkowym płaskim W-BS/S - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Śruba do betonu z łbem stożkowym płaskim W-BS/S

Najwyższa nośność i efektywny montaż. Do montażu natynkowego, jak np. poręcze lub barierki w betonie, stal ocynkowana

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 16
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
Ogromna elastyczność użytkowania


Trzy głębokości kotwienia (rozmiary 6–14) i wiele różnorodnych typów



Mocowanie można regulować do dwóch razy po zamontowaniu


(Rozmiary 8–14), na przykład w celu wyrównania balustrady lub płytek kotwiących (patrz instrukcja montażu w aprobacie lub w załączonej ulotce)



  • Wysokie nośności

  • Niski luz osiowy i krawędziowy ze względu na bardzo słaby efekt rozprężania

  • Bardzo szybki i łatwy montaż

  • Bez potrzeby montażu momentem obrotowym

  • Natychmiastowa nośność — bez czekania

  • Możliwość obróbki przy użyciu wiertła z wyciąganiem Würth (rozmiary 8–10)
Potwierdzenie właściwości

ETA-16/0043 do mocowania jednopunktowego


Opcja 1, beton spękany i niespękany (rozmiar 6–10), kategoria odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 (rozmiary 8–10), kategoria odporności na oddziaływania sejsmiczne C2 (rozmiary 8–10, tylko stal ocynkowana)



ETA-16/0128 dla mocowania wielopunktowego


Beton (rozmiary 5 i 6)


Stropy strunobetonowe z rdzeniem drążonym (rozmiar 6)



Ognioodporność


R30, R60, R90, R120; Raport techniczny TR020 (zawarty w aprobatach)

Uwaga

Począwszy od rozmiaru 8 zalecamy używanie do montażu odpowiedniej zakrętarki udarowej. Przestrzegać zalecanego momentu nominalnego. Jeśli kilka kotew jest rozmieszczonych jedna za drugą w tym samym kierunku obciążenia, tylko jedna kotwa jest ustawiona na obciążenia poprzeczne.

Obszar zastosowania

ETA-16/0043 do mocowania jednopunktowego


Opcja 1, beton spękany i niespękany (rozmiar 6–10), kategoria odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 (rozmiary 8–10), kategoria odporności na oddziaływania sejsmiczne C2 (rozmiary 8–10, tylko stal ocynkowana)



ETA-16/0128 dla mocowania wielopunktowego


Beton (rozmiary 5 i 6)


Stropy strunobetonowe z rdzeniem drążonym (rozmiar 6)



Ognioodporność


R30, R60, R90, R120; Raport techniczny TR020 (zawarty w aprobatach)