Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba do betonu z łbem sześciokątnym i dużą podkładką W-BS/S
Idealna do montażu konstrukcji drewnianych (duża podkładka U zgodnie z DIN 440), stal ocynkowana galwanicznie
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Ogromna elastyczność użytkowania
Trzy głębokości kotwienia (rozmiary 6–14) i wiele różnych typów
Mocowanie można regulować do dwóch razy po zamontowaniu
(Rozmiary 8–14), na przykład w celu wyrównania balustrady lub płytek kotwiących (patrz instrukcja montażu w aprobacie lub w załączonej ulotce)
- Wysoka nośność
- Praktycznie brak efektu rozprężania, co pozwala na zachowanie minimalnych odległości osi i krawędzi
- Bardzo szybki i łatwy montaż
- Bez potrzeby montażu momentem obrotowym
- Natychmiastowa nośność — bez czekania
ETA-16/0043 do mocowania jednopunktowego
Opcja 1, beton spękany i niespękany, kategoria odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 (rozmiary 8–14)
Ognioodporność
R30, R60, R90, R120; Raport techniczny TR020 (dołączony do aprobat)
Począwszy od rozmiaru 8 zalecamy używanie do montażu odpowiedniej zakrętarki udarowej.
Jeśli kilka kotew jest rozmieszczonych jedna za drugą w tym samym kierunku obciążenia, tylko jedna kotwa jest ustawiona na obciążenia poprzeczne.
ETA-16/0043 do mocowania jednopunktowego
Opcja 1, beton spękany i niespękany, kategoria odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 (rozmiary 8–14)
Ognioodporność
R30, R60, R90, R120; Raport techniczny TR020 (dołączony do aprobat)
Mocowanie jednopunktowe
Standardowy beton C20/25 do C50/60 (beton spękany i niespękany, kategoria odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 (rozmiar 8–14))
Doskonale nadaje się do zastosowań w budownictwie drewnianym, takich jak mocowanie
belek podwalinowych, kotew podparapetowych, daszków
Może być stosowany w betonie < C20/25 i twardym kamieniu naturalnym (bez aprobaty)
W-BS/S (stal ocynkowana) dopuszczona do stosowania w suchych pomieszczeniach wewnętrznych
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!