Podkładka sprężysta tarczy blokującej Typ B
Podkładka sprężysta tarczy blokującej Typ B - 1
Podkładka sprężysta tarczy blokującej Typ B - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Podkładka sprężysta tarczy blokującej Typ B

Stal sprężynowa, cynkowana płatkowo, GEOMET 321

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4
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
Mocny, pasowany na wcisk sposób blokowania połączeń śrubowych przed poluzowaniem i odkręceniem



  • Typ B (szeroki): do klas o wyższej wytrzymałości i przekładni ciśnieniowych

  • Hartowana stal sprężynowa, 420-510 wysoka wytrzymałość 10, powłoka GEOMET® 321

  • Siła sprężyny dla połączenia ciernego

  • Specjalnie wytłaczana powierzchnia do łączenia kształtem

  • Wielokrotnego użytku

  • Chroni powierzchnię przeciwległą przed uszkodzeniem (podkładka nie obraca się podczas montażu)

  • Minimalny rozkład momentu dokręcania

  • Uniwersalne zastosowanie, np. odpowiednie do mocowania rowków i połączeń śrubowych blach.


Porównanie podkładek sprężystych tarczy blokującej i podkładek zabezpieczających



Podkładka sprężysta tarczy blokującej:


  • Podwójnie pewne: odporność na tarcie i dopasowanie do kształtu

  • Mały rozkład momentu dokręcania

  • Zakres zastosowań: do ok. 350°C

  • Wielokrotnego użytku

  • Ochrona powierzchni przeciwległej; brak obracania

  • Zabezpieczenie przed poluzowaniem śrub o jakości do 12.9

  • Elementy blokujące uniemożliwiają odkręcenie


Podkładka sprężysta bez normy DIN: Bez normy DIN podkładki sprężyste stają się zagrożeniem dla bezpieczeństwa!


  • Dystrybucja bardzo dużego momentu dokręcania.

  • Nadaje się tylko do śrub ustalających < 5.8.

  • W najgorszym przypadku podkładki sprężyste mogą zużywać się przez powierzchnie, a co za tym idzie spaść pod wpływem siły wstępnego obciążenia.

  • Brak ochrony przed odkręceniem.

  • Podkładki sprężyste nie nadają się do powtórnego użycia.

  • Podkładki sprężyste mają tendencję do rozszerzania się (ryzyko uszkodzenia).

  • Obracają się one podczas dokręcania i luzowania —>powoduje to uszkodzenie powierzchni/przeciwległej powierzchni.
Uwaga

Niezwykle niezawodny dodatni efekt blokowania przed odkręceniem został sprawdzony dzięki zastosowaniu dynamicznego obciążenia (drgań) na osi śruby w wielu praktycznych testach.



*GEOMET® to marka firmy Metal Coatings International Inc.