Podkładka zabezpieczająca klinowa Szeroki kształt
Podkładka zabezpieczająca klinowa Szeroki kształt - 1
Podkładka zabezpieczająca klinowa Szeroki kształt - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Podkładka zabezpieczająca klinowa Szeroki kształt

Stal Delta Protekt (DPE)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 16
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
Informacje ogólne:


Podkładka sprężysta zgodna z normą DIN 25201, aby zapobiec luzowaniu w połączeniach z bocznym obciążeniem, drgających połączeniach śrubowych i połączeniach śrubowych podlegającym oscylacjom.



Odporność na korozję:


Podstawowa korozja metalu 600 godz. zgodnie z normą DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) — w porównaniu z: 96 godz. żółtej ocynkowanej (A2C).



Działanie:


Nachylenie powierzchni klina między dwoma podkładkami sprężystymi zapewnia bardzo bezpieczne zablokowanie. Połączenie śrubowe jest blokowane przez wstępne naprężenie, a nie przez tarcie.



Zalety:


  • Łatwy montaż i demontaż (podkładki klinowe są już sklejone parami)

  • Sprawdzony system, który blokuje elementy, zapobiegając ich odkręcaniu, zarówno przy wysokim, jak i niskim napięciu

  • Podkładki zalecane szczególnie w przypadku występowania dynamicznych obciążeń — nawet gdy stosowane są smary

  • Możliwość wielokrotnego wykorzystania bez utraty jakości

  • Łagodne oddziaływanie na powierzchnie

  • Także do użytku ze śrubami o wysokiej wytrzymałości 8.8, 10.9 i 12.9 i pasującymi nakrętkami

  • Dostępne wersje ze stali nierdzewnej lub stali (inne materiały na zamówienie)

  • Z wąskimi i szerokimi powierzchniami styku
Uwaga

W przypadku połączeń śruba-nakrętka należy zarówno pod łbem śruby, jak i pod nakrętką użyć klinowych podkładek zabezpieczających. Informacje dotyczące zalecanych momentów dokręcania znajdują się w informacjach technicznych w katalogu DIN/ISO.