Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Podkładka sprężysta z tarczą blokującą, kształt K Stal sprężynowa hartowana 420-510 HV10, ocynkowana płatkowo
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Typ K: do połączeń przewodzących prąd elektryczny
- Dzięki ząbkom na spodzie podkładki, warstwy powłoki ≤100 µm mogą być penetrowane w celu uzyskania kontaktu z materiałem bazowym
- Typ zabezpieczenia: Zabezpieczenie przed luzowaniem się śrub
- Blokada cierna dzięki sile sprężyny
- Mechaniczna blokada dzięki specjalnemu tłoczeniu powierzchni
- Minimalny rozkład momentu dokręcania
Budowa maszyn i układów, technologia napędów, technologia przenośników, pojazdy użytkowe, maszyny budowlane, budowa pojazdów, technologia rolnicza, przemysł spożywczy itp.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!