Podkładka zabezpieczająca klinowa Wąski kształt
Podkładka zabezpieczająca klinowa Wąski kształt - 1
Podkładka zabezpieczająca klinowa Wąski kształt - 2
Podkładka zabezpieczająca klinowa Wąski kształt - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Podkładka zabezpieczająca klinowa Wąski kształt

Stal nierdzewna A4

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 15
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
Informacje ogólne:


Podkładka sprężysta zgodna z normą DIN 25201, aby zapobiec luzowaniu w połączeniach z bocznym obciążeniem, drgających połączeniach śrubowych i połączeniach śrubowych podlegającym oscylacjom.



Działanie:


Nachylenie powierzchni klina między dwoma podkładkami sprężystymi zapewnia bardzo bezpieczne zablokowanie. Połączenie śrubowe jest blokowane przez wstępne naprężenie, a nie przez tarcie.



Zalety:


  • Łatwy montaż i demontaż (podkładki klinowe są już sklejone parami)

  • Sprawdzony system, który blokuje elementy, zapobiegając ich odkręcaniu, zarówno przy wysokim, jak i niskim napięciu

  • Podkładki zalecane szczególnie w przypadku występowania dynamicznych obciążeń — nawet gdy stosowane są smary

  • Możliwość wielokrotnego wykorzystania bez utraty jakości

  • Łagodne oddziaływanie na powierzchnie

  • Dostępne wersje ze stali nierdzewnej lub stali (inne materiały na zamówienie)

  • Z wąskimi i szerokimi powierzchniami styku
Uwaga

Informacje dotyczące zalecanych momentów dokręcania znajdują się w informacjach technicznych w katalogu DIN/ISO.