Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
WÜTOX, łeb płasko stożkowy, gwint częsciowy TX Wkręt do drewna
WÜTOX - wkręt do drewna
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Gwint grubozwojny
- Mniejsza możliwość przekręcenia wkrętu w niektórych materiałach drewnianych
- Szybsze mocowanie wkrętu niż w przypadku gwintu jednozwojowego; oszczędność czasu do 20%
- Specjalna powłoka z tworzywa sztucznego zmniejszająca tarcie również zmniejsza moment dokręcenia
Końcówka wkrętu
- Ostrze z dodatkowymi frezami
- Pewna praca również przy łączeniu płyty wiórowej laminowanej
- Żebra na ostrzu minimalizują niebezpieczeństwo pęknięcia materiału i pozwalają na pracę blisko krawędzi płyty
Łeb z frezami kieszeniowymi
- Do czystego zagłębiania łba w drewnie
- Do mocowania okuć metalowych do drewna.
Frez młynkowy
- Frez młynkowy na trzpieniu zmniejsza opory wkręcania i pozwala na szybsze i bardziej energooszczędne wykonanie połączenia.
- Frez młynkowy od średnicy 5 mm/L ≥ 70 mm
- Wydłuża czas pracy akumulatora
Napęd TX
- Optymalne przeniesienie momentu obrotowego i dłuższa żywotność
- Od średnicy 3,5 mm do 5 mm, wymagana tylko jedna końcówka (TX 20)
Powierzchnia
- Ocynkowany
- Większa grubość warstwy ocynku od średnicy 4 x 20 mm, min. 8 μm (A3K)
- Nie zawiera chromu VI
Opakowanie
- Nowe, czerwono-białe-czerwone opakowanie zgodne z półkami ORSY
- Do łatwiejszego wyjmowania śrub, otwierane z przodu i z boku
Deklaracja właściwości użytkowych
- Produkt budowlany z oznaczeniem CE.
- Wartości statyczne zgodnie z normą EN 14592, deklaracją właściwości użytkowych
- Sprawdzona jakość, obliczalna statycznie
- Z oznaczeniem W na łbie śruby ułatwiającym identyfikację
Wkręty nie nadają się do zastosowań bezpośrednio narażonych na działanie czynników atmosferycznych lub do zastosowań w wilgotnych pomieszczeniach lub w atmosferze zawierającej chlor gazowy. W przypadku zastosowania w kołkach nylonowych , żebra na ostrzu mogą spowodować zmniejszenie nośności.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!