Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw do czyszczenia sprężonym powietrzem HGV basic 3 elementy
Praktyczny, standardowy zestaw wydmuchowy, przeznaczony do czyszczenia kabin pojazdów ciężarowych, busów oraz pojazdów rolniczych i dostawczych bez zewnętrznego układu zasilania powietrzem. Do usuwania pyłu.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Cały zestaw wydmuchowy można podłączyć do dowolnego pneumatycznego fotela kierowcy dzięki dołączonemu złączu wtykowemu w kształcie litery T.
Pistolet wydmuchowy może być również używany w połączeniu z tradycyjnymi złączami sprężonego powietrza dzięki szybkozłączce do instalacji z przegrodą.
Zakres dostawy:
- Poliuretanowy (PU) wąż spiralny ∅ 6 x 4 mm, długość robocza 4 m, maks. 8 bar
- Złącze wtykowe w kształcie litery T do węża 4 x 6 mm PU
- Mosiężne, chromowane złącze przegrodowe
- Metalowe zabezpieczenie przed załamaniem
- Pistolet wydmuchowy z tworzywa sztucznego z metalowym zaworem
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!