Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Standardowy stół warsztatowy na kółkach 1200 mm z 2 blokami pod blatem
Stabilna i odporna na skręcanie konstrukcja z dużą ilością miejsca do przechowywania do mobilnego użytku w produkcji i obsługi.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Solidna rama podstawowa z szufladami, drzwi skrzydłowe i półki
- Nośność do 300 kg
- Solidny blat roboczy zapewnia solidne zastosowania i długotrwałe użytkowanie
- Element blokujący z mechanicznym zamkiem bębenkowym
- Szuflady systemowe o wymiarze wewnętrznym 8.6 do przechowywania wszystkich wkładek piankowych i wkładek do szuflad, skrzynek systemowych i mat antypoślizgowych
- Częściowe przedłużenie na kółkach o udźwigu 80 kg
- Uchwyt aluminiowy z opcjami etykietowania
- Dwa duże krążki jezdne kierujące z blokadą i dwa stałe krążki jezdne, a także stabilny uchwyt sterujący zapewniają płynny ruch i manewrowanie
- Wysokiej jakości powłoka proszkowa o mikrostrukturze zapewnia jednorodną i elegancką powierzchnię
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!