Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Statyw wiertarski DS Comfort
Kompaktowy statyw wiertarski do wiertnic diamentowych DS 180 i DS 300
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Kolumna z aluminium z uchwytem do przenoszenia i dwoma kółkami z pełnej gumy na osi ze stali nierdzewnej sprawiają, że transport jest łatwy i wygodny
- Wskaźnik ze stali nierdzewnej do pomiaru głębokości wiercenia, kąta wiercenia i środka wiercenia jest odporny na wilgoć i brud
- Kolumna z prowadnicą trapezową zapewnia stabilny chwyt i precyzyjnie naprowadza prowadnicę wiertła
- Radełkowane śruby nastawcze z dodatkowym łbem sześciokątnym do obsługi ręcznej, możliwe użycie wrzeciona wiertarskiego lub innego narzędzia
- Produkt idealny zarówno dla użytkowników praworęcznych, jak i leworęcznych
- Wrzeciono wiertarskie z szybkozłączem można zamocować po obu stronach sań, ze zintegrowanym kluczem do radełkowanych śrub nastawczych
- Dzięki specjalnie opracowanemu statywowi wiertarskiemu, który umożliwia wiercenie pod kątem 90°, otwory można wiercić poziomo w ścianie, gdy statyw jest ustawiony na podłodze. Idealne rozwiązanie, gdy ściana nie może być nawiercana punktowo
Statyw wiertarski musi być używany w połączeniu z odkurzaczem do maksymalnej średnicy wiercenia do 150 mm. Można to osiągnąć tylko w warunkach optymalnych, co oznacza, że maksymalna średnica wiertła w miejscu pracy może być znacznie niższa, np. ze względu na jakość podłoża.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!