Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Blokada obciążenia ze śrubą mocującą
Punkt mocowania do podnoszenia ładunków
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Współczynnik bezpieczeństwa 4 we wszystkich kierunkach obciążenia
Kierunek obciążenia 90°, z min. wymaganiami przestrzennymi
Możliwość obrotu o 360°
Śruba mocująca
Długotrwała ochrona przed korozją dzięki GEOMET 321
Klasa jakości QC 10
Śruby oczkowe mocujące o średnicy nominalnej M36 lub większej mogą być również wkręcane za pomocą uniwersalnego klucza sześciokątnego
Testowany pod kątem pęknięć do 100%
- Odpowiedni do bezpiecznego podnoszenia zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE.
- Zaprojektowane, przetestowane i certyfikowane zgodnie z GS-OA 15-04-EN 1677
- Zaprojektowane do 20 000 zmian obciążeń
Punkt mocowania nie nadaje się do obracania pod obciążeniem
Na życzenie
- Z wymienną śrubą
- Gwint specjalny
- Różne długości wałów
Nr art. | Maks. nośność | ||||||||||
W.L.L. | 1 łańc. | 2 łańc. | 1 łańc. | 2 łańc. | 2 łańc. | 3/4 łańc. | |||||
5162 114 8 | 0,3 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t |
5162 114 10 | 0,63 t | 0,63 t | 1,26 t | 0,63 t | 1,26 t | 0,88 t | 0,63 t | 0,63 t | 1,32 t | 0,95 t | 0,63 t |
5162 114 12 | 1 t | 1 t | 2 t | 1 t | 2 t | 1,4 t | 1 t | 1 t | 2,1 t | 1,5 t | 1 t |
5162 114 16 | 1,5 t | 1,5 t | 3 t | 1,5 t | 3 t | 2,1 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
5162 114 20 | 3,5 t | 2,5 t | 5 t | 2,5 t | 5 t | 3,5 t | 2,5 t | 2,5 t | 5,25 t | 3,75 t | 2,5 t |
5162 114 27 | 4 t | 4 t | 8 t | 4 t | 8 t | 5,6 t | 4 t | 4 t | 8,4 t | 6 t | 4 t |
5162 114 24 | 4,5 t | 4 t | 8 t | 4 t | 8 t | 5,6 t | 4 t | 4 t | 8,4 t | 6 t | 4 t |
5162 114 30 | 5 t | 5 t | 10 t | 5 t | 10 t | 7 t | 5 t | 5 t | 10,5 t | 7,5 t | 5 t |
5162 114 36 | 7 t | 7 t | 14 t | 7 t | 14 t | 9,8 t | 7 t | 7 t | 14,7 t | 10,4 t | 7 t |
5162 114 361 | 8 t | 8 t | 16 t | 8 t | 16 t | 11,2 t | 8 t | 8 t | 16,8 t | 12 t | 8 t |
5162 114 42 | 10 t | 10 t | 20 t | 10 t | 20 t | 14 t | 10 t | 10 t | 21 t | 15 t | 10 t |
5162 114 421 | 15 t | 15 t | 30 t | 15 t | 30 t | 21 t | 15 t | 15 t | 31,5 t | 22,5 t | 15 t |
5162 114 48 | 20 t | 20 t | 40 t | 20 t | 40 t | 28 t | 20 t | 20 t | 42 t | 30 t | 20 t |
- Odpowiedni do bezpiecznego podnoszenia zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE.
- Zaprojektowane, przetestowane i certyfikowane zgodnie z GS-OA 15-04-EN 1677
- Zaprojektowane do 20 000 zmian obciążeń
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!