Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Stopa polerska 3 w 1
Trzyczęściowa stopa polerska do mocowania gąbek polerskich, jagnięcej skórki itp. z mocowaniem na rzepy.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Stopa polerska składa się z trzech tarcz polerskich przymocowanych do siebie za pomocą mocowania na rzepy, co umożliwia stosowanie wszystkich naszych gąbek polerskich i jagnięcych skórek o różnych rozmiarach (90 mm, 145 mm i 170 mm) wraz z jedną stopą polerską.
Oszczędność czasu:
szybka wymiana na żądany rozmiar stopy polerskiej, bez konieczności demontażu i montażu tarcz mocujących na rzepy w różnych rozmiarach.
Centralna perforacja:
umożliwia szybkie i łatwe wyśrodkowanie gąbek polerskich za pomocą centralnego otworu
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Wymagane jest przeprowadzenie prób wstępnych! Podczas używania produktu należy postępować zgodnie z arkuszem danych technicznych oraz z obowiązującymi przepisami.
Stopy polerskiej można używać wraz ze wszystkimi standardowymi obrotowymi maszynami polerskimi, które wymagają gwintu mocującego M14.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!