Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Strug akumulatorowy HO 12-A
Kompaktowy i poręczny strug 12 V ze środkiem ciężkości zoptymalizowanym pod kątem optymalnej obsługi w trakcie lekkich prac strugania
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wygodna i bezwysiłkowa praca w dowolnej pozycji
Kompaktowa, lekka i ergonomiczna konstrukcja umożliwiająca obsługę jedną ręką.
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Zapobiega uszkodzeniom silnika i akumulatora spowodowanym przez przeciążenia.
Długa żywotność silnika
Wydajny silnik bezszczotkowy EC o dużej mocy i małych wymaganiach dotyczących konserwacji.
Zestawy akumulatorów litowo-jonowych i informacja o stanie naładowania akumulatora
Długi czas pracy bez ładowania akumulatora. Przydatny wskaźnik poziomu naładowania urządzenia informuje o pozostałym czasie pracy.
Obustronne ostrze struga wykonane z drobnoziarnistych węglików wolframu.
Bardzo wytrzymałe na zużycie ostrza o niezwykle ostrych krawędziach tnących zapewniają precyzyjne i równe wykończenie powierzchni.
Zgodność ze wszystkimi produktami systemu bezprzewodowego 10,8 V i 12 V
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!