Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Światło konturowe z ramieniem 90° 12 V/24 V
Uniwersalne rozwiązanie
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Układ dwukomorowy (podwójne zabezpieczenie żarówki)
Chroni powierzchnię styku przed przenikaniem wilgoci w razie uszkodzenia klosza.
Ultradźwiękowo spawane klosze
Elastyczne ramię lampy
Rozstaw otworów montażowych zgodny ze wszystkimi popularnymi typami
Bez wiercenia
W zestawie oprawa żarówki 24 V
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!