Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Światło konturowe LED z ramieniem 90° 12 V/24 V
Uniwersalne rozwiązanie
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Najwyższej klasy konstrukcja z przejrzystym kloszem szklanym.
3 funkcje diod LED:
- Światło pozycyjne
- Światło tylne
- Boczne światło obrysowe
Moduł LED z pełną powłoką PUR
Chroni powierzchnię styku przed przenikaniem wilgoci w razie uszkodzenia klosza
Elastyczne ramię wykonane z materiału kauczukowego odpornego na wysokie temperatury
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!