Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

System zaciskowy drabiny
System zaciskowy drabiny - 1
System zaciskowy drabiny - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

System zaciskowy drabiny

Rozwiązanie 5-krotnie szybsze od standardowych zacisków do drabin

  • Oznaczenie typu: RHSC01
  • Szerokość: 50 mm
  • Wysokość: 410 mm
  • Długość: 455 mm
  • Masa produktu (jednej sztuki): 2,500 kg
  • Kolor: Czarny, Czerwony
  • Materiał: Stal szlachetna / tworzywo sztuczne
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
Nr art. Oznaczenie typu Szerokość Wysokość Długość Ilość OP
Cena/OP
096383 741
RHSC01 50 mm 410 mm 455 mm
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
  • Nadaje się do 4 zagnieżdżonych odcinków drabiny

  • Odporność na uderzenia 20 g (ECE 17.07)

  • Przetestowana żywotność jest dłuższa niż 10 000 cykli (UKAS ISO 17025)

  • Materiał: tworzywo sztuczne, pętla przytrzymująca wykonana ze stali nierdzewnej zapewnia certyfikowaną ochronę przed korozją

  • Maks. szerokość belki poprzecznej: 55 mm

  • Zakres dostawy: 1 para
Uwaga

Bez zamków na klucz