Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szampon samochodowy 3 w 1
Środek do mycia pojazdów o potrójnym działaniu, jednocześnie: czyści, nabłyszcza i zabezpiecza.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Szampon samochodowy łączy w jednej formule trzy właściwości i zapewnia skuteczne i delikatne usuwanie zanieczyszczeń powstających w ruchu drogowym.
- Mocna i gęsta piana o przyjemnie świeżym zapachu bez trudu usuwa silne zabrudzenia z lakieru, chromu, szkła, tworzyw sztucznych, opon, felg i dachów kabrioletów
- Podczas mycia na wszystkie powierzchnie nakładana jest ochronna warstwa polimerowa, która chroni pojazd, a także zapewnia samoczynne spływanie wody po spłukaniu
- Szampon powleka lakier trwałą warstwą zabezpieczającą i nie pozostawia plam ani osadów wody, co znacznie skraca czas potrzebny na wytarcie pojazdu do sucha irchą
Nie stosować na rozgrzane powierzchnie ani w miejscach wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.
Do wszystkich zmywalnych, gładkich powierzchni takich jak lakier samochodowy, chrom, kauczuk, winyl, tworzywo sztuczne itp.
Spłukać grubsze zanieczyszczenia czystą wodą. Wymieszać 50 do 100 ml (3 do 4 nakrętek) szamponu z 10 litrami ciepłej wody i umyć pojazd jak zwykle przy użyciu gąbki lub rękawicy do mycia. Na zakończenie spłukać pojazd czystą wodą. Usunąć resztki wody za pomocą miękkiej ściereczki z mikrofibry lub irchą.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!