Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szczeliwo Dichtfix
Nakładane natryskowo, na bazie polimeru MS, do przywracania pierwotnej faktury podczas napraw powypadkowych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Znakomita przyczepność do wielu różnych podłoży
Przylega do wielu powierzchni, nawet bez powłoki preparatu gruntującego.
Twardość Shore'a typ A
Materiał jest odporny na obciążenia mechaniczne.
Wysoka wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie przy rozrywaniu
Szew wytrzymuje również silniejsze ruchy/wydłużenia.
Odporność na promieniowanie UV
Duża odporność na starzenie, nawet bez malowania.
Można malować „mokro na mokro”
Nie zawiera izocyjanianu i silikonu
Nie dopuszczać do kontaktu szczeliwa Seal/Fix ze świeżymi materiałami poliuretanowymi (tzn. z takimi, które się jeszcze nie utwardziły). Podczas malowania farbami metalicznymi zdecydowanie powinien być zastosowany blokujący preparat gruntujący. Optymalną przyczepność pomiędzy farbą a szczeliwem Seal/Fix uzyskuje się, gdy materiał jest malowany natychmiast po aplikacji.
Malowanie powinno być wykonane w ciągu 2 godzin od nałożenia.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Uszczelnienie połączeń podczas wymiany części w komorze silnika, bagażniku, podwoziu, amortyzatorach sprężynowych, kołach itp.
Powierzchnie muszą być suche i oczyszczone z pyłu i smaru.
Dichtfix jest nakładany za pomocą specjalnego pistoletu na sprężone powietrze. Wymagana tekstura i grubość powłoki są uzyskiwane przez zmianę odległości od obiektu lub poprzez regulację ciśnienia powietrza.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!